耐油長靴 黒

耐油長靴 黒 モノタロウ
(36件のレビュー)

耐油性のある靴底およびアッパー素材を使用した長靴です。
(弊社では耐油基準:JIS K 6258に基づき、体積変化率5%以下としております。)

用途食品工場、水産業、厨房作業など 長さ(cm)約31.5(26cmの場合) 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)PVC(塩化ビニル) 材質(ソール)PVC(塩化ビニル) 標準質量(g/片足)約620(26cm) 機能耐油性 靴タイプ長靴 内容量1足
注意
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがする恐れがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形の恐れがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりする恐れがありますので注意願います
※作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26916548 - 24.5
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
26916557 - 25
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
26916566 - 25.5
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
26916575 - 26
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
26916584 - 26.5
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
26916593 - 27
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
26916602 - 28
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26916548 - 65191289 - - 長靴 耐油 黒 モノタロウ 65191289 長靴 耐油 黒 モノタロウ 1足 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ(後継品)です。
26916557 - 65191298 - - 長靴 耐油 黒 モノタロウ 65191298 長靴 耐油 黒 モノタロウ 1足 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ(後継品)です。
26916566 - 65191307 - - 長靴 耐油 黒 モノタロウ 65191307 長靴 耐油 黒 モノタロウ 1足 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ(後継品)です。
26916575 - 65191307 - - 長靴 耐油 黒 モノタロウ 65191307 長靴 耐油 黒 モノタロウ 1足 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ(後継品)です。
26916584 - 65191325 - - 長靴 耐油 黒 モノタロウ 65191325 長靴 耐油 黒 モノタロウ 1足 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ(後継品)です。
26916593 - 65191334 - - 長靴 耐油 黒 モノタロウ 65191334 長靴 耐油 黒 モノタロウ 1足 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ(後継品)です。
26916602 - 65191343 - - 長靴 耐油 黒 モノタロウ 65191343 長靴 耐油 黒 モノタロウ 1足 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-02
用途:
農作業
テクノワン 様

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

対象商品:
26916557
2022-06-19
用途:
強い長靴です。

カラー長靴に比べひび割れして破れることなく、家庭菜園にも使用しています。
強い長靴です。

対象商品:
26916575
2022-01-17
用途:
洗車、農作業
製造業

履き心地もよく靴底も滑りにくいですが、普通の長靴です。在庫限りのアウトレット価格で買えて良かったです。

対象商品:
26916593
2021-11-08
用途:
主に果樹園の消毒作業
製造業

スピードスプレーヤーにて作業を行っていますが、作業前に、機械表面に軽油を散布します。耐油性の物でないと半年で劣化してしましますが、この長靴は1年以上使用しています。満足しています。

対象商品:
26916557
2021-10-29
用途:
床の清掃、草刈り、伐木作業
その他業種

滑りにくく、柔らかく履き心地もいい長靴です。
色もきれいです。

2021-06-29
用途:
海の上の筏での作業。水産業。
農・林・水産業

濡れている場所でも滑ることがなく、
素材がやわらかいです。
この金額なので、毎回リピート買いしています。

対象商品:
26916584
2021-09-24
用途:
稲刈りに、

急遽の農作業に必要になり
即購入しました、
2日後には届き助かりました。

2021-09-15
用途:
車の洗車時
有限会社サクセス21 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ったより、やや短めですが、履き心地は良く、長靴の底のゴムのグリップ力がいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする