曜日別特売

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) - SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) - SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) - SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) - SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) - SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) - SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) - SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) - SMC
(1件のレビュー)

許容モーメント最大2倍以上向上
高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
3方向からの配管が可能

最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8内容量1個
全530種類を絞り込む
ストローク(mm)
530種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ストローク(mm)
オートスイッチ品番
オートスイッチ個数
リード線(m)
コネクタ形状
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16742477MXH6-5Z-5-----
16,610
15,980
17,578(税込)
当日出荷
26917022MXH6-5Z-M9NVS-5M9NV10.5--
19,860
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
26917038MXH6-5Z-M9NV-5M9NV20.5--
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26917047MXH6-5Z-M9NVM-5M9NV21--
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26917056MXH6-5Z-M9NVLS-5M9NVS13--
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26917065MXH6-5Z-M9NVL-5M9NV23--
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26917074MXH6-5Z-M9NVZS-5M9NV15--
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
26917083MXH6-5Z-M9NVZ-5M9NV25--
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26917178MXH6-5Z-M9PV-5M9PV20.5--
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26917187MXH6-5Z-M9PVL-5M9PV23--
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916828MXH6-5Z-M9BVS-5M9BV10.5--
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916837MXH6-5Z-M9BV-5M9BV20.5--
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916846MXH6-5Z-M9BVM-5M9BV21--
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916855MXH6-5Z-M9BVLS-5M9BVS13--
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916864MXH6-5Z-M9BVL-5M9BV23--
23,760
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26916873MXH6-5Z-M9BVZ-5M9BV25--
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26917117MXH6-5Z-M9NWVS-5M9NWV10.5--
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26917126MXH6-5Z-M9NWVLS-5M9NWVS13--
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26917135MXH6-5Z-M9NWVZS-5M9NWV15--
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
26917196MXH6-5Z-M9PWVS-5M9PWV10.5--
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26917205MXH6-5Z-M9PWVLS-5M9PWVS13--
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916934MXH6-5Z-M9BWVS-5M9BWV10.5--
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916943MXH6-5Z-M9BWVLS-5M9BWVS13--
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916952MXH6-5Z-M9BWVZS-5M9BWV15--
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916733MXH6-5Z-A96VS-5A96V10.5--
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
26916742MXH6-5Z-A96VLS-5A96VS13--
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
26916697MXH6-5Z-A93VS-5A93V10.5--
18,650
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916706MXH6-5Z-A93VLS-5A93VS13--
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916663MXH6-5Z-A90VS-5A90V10.5--
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916968MXH6-5Z-M9NS-5M9N10.5--
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916977MXH6-5Z-M9N-5M9N20.5--
22,440
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26916986MXH6-5Z-M9NM-5M9N21--
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916995MXH6-5Z-M9NLS-5M9NS13--
19,860
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
26917004MXH6-5Z-M9NL-5M9N23--
23,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26917013MXH6-5Z-M9NZ-5M9N25--
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26917144MXH6-5Z-M9P-5M9P20.5--
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26917153MXH6-5Z-M9PLS-5M9PS13--
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26917162MXH6-5Z-M9PL-5M9P23--
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916785MXH6-5Z-M9BMBPC-5M9B2-M8-4ピン1
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916758MXH6-5Z-M9BS-5M9B10.5--
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21371638MXH6-5Z-M9B-5M9B20.5--
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916767MXH6-5Z-M9BMS-5M9B11--
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916776MXH6-5Z-M9BM-5M9B21--
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916794MXH6-5Z-M9BLS-5M9BS13--
19,750
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
09308486MXH6-5Z-M9BL-5M9B23--
22,880
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26916803MXH6-5Z-M9BZS-5M9B15--
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916812MXH6-5Z-M9BZ-5M9B25--
23,650
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26917092MXH6-5Z-M9NWS-5M9NW10.5--
19,690
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
26917108MXH6-5Z-M9NWLS-5M9NWS13--
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916898MXH6-5Z-M9BWSDPCS-5M9BW1-M12-4ピン0.5
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12122775
2017-12-12
用途: 部品が故障した為、交換
製造業

納期がはっきりしているので、メンテナンス時の暫定対策が取りやすい。
(何日もたせれば交換出来るかの判断がしやすい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする