SIGNET(シグネット)
ボルトリムーバーソケットセット
固着したナット外しに。
用途
ハンドツール用。
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(sq.)
全長(mm)
質量(g)
寸法(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26922403
12187
3/8"
28(8~14)、30(17~19)
29~81
8・10・12・13・14・17・19
ブリスターパック
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
26922412
13282
1/2"
35(10~21)、38(24)
63~124
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・24
スチールケース
¥
10,900
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください