SIGNET(シグネット)
インパクト用ボルトリムーバーソケットセット
固着したナット外しに。インパクト用。
寸法(mm)
10・12・13・14・17・19・21・24
全長(mm)
35(10~21)、38(24)
質量(g)
71~146
ケース寸法(mm)
255×150×45
差込角(sq.)
1/2"
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26922428
23132
¥
6,850
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください