トーヨーマテラン トーヨーマテランの 接着剤・補修材 トーヨーマテランの 補修材 トーヨーマテランの 外壁/内壁用 外壁用パテ 外壁用パテ 注文コード 耐水性に優れた油性パテ(非硬化性)。モルタル壁、コンクリート、ブロック等のひび割れ、穴埋め補修に。スレートのひび割れ、すき間補修に。 色灰色 仕様非硬化タイプ 危険物の類別非危険物 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NO105242 内容量 選択解除 1箱(400g×20袋)1袋(400g) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 30783138 NO105242 1袋(400g) ¥820 取扱い終了返品不可 73879435 NO105242 1箱(400g×20袋) ¥16,400 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 補修材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン PROST's 税込¥1,538~ ¥1,398~ イソ系 FRP防水用トップコート グリーン PROST's 税込¥4,178~ ¥3,798~ 耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂 PROST's 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ パパリペアmini ダーク 高森コーキ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 低臭気/低発熱/低収縮 FRPポリエステル樹脂 インパラフィン PROST's 税込¥2,858~ ¥2,598~ ジョイントセメントG120 ニットー 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ VパテRevo60 ニットー 税込¥2,528 ¥2,298 PROST’s 超耐熱/耐酸/耐溶剤性 FRPビニルエステル樹脂 3液セット PROST's 税込¥3,738~ ¥3,398~ 難燃性 FRPポリエステル樹脂 PROST's 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ うめ太郎 オバナヤ・セメンテックス 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ ワンタイムライト レッドデビル 税込¥9,898~ ¥8,998~ 水まわりの防水テープ バスコークテープ セメダイン 税込¥857~ ¥779~ イソ系 FRP防水用トップコート クリヤー PROST's 税込¥3,298~ ¥2,998~ 難燃性 FRPポリエステル樹脂 PROST's 税込¥3,298~ ¥2,998~ うめ太郎 超速硬タイプ オバナヤ・セメンテックス 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ 低臭気/低発熱/低収縮 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィン PROST's 税込¥2,858~ ¥2,598~ 超低収縮/反らない FRP型用樹脂 PROST's 税込¥3,628~ ¥3,298~ 船/ボート用 イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト 白 PROST's 税込¥3,628~ ¥3,298~ リペアの達人 石材補修セット 高森コーキ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ イソ系 FRP防水用トップコート グリーン骨材入り PROST's 税込¥4,178~ ¥3,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接接着剤・補修材補修材外壁/内壁用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「補修材」にはこんなカテゴリがあります 浴室/台所用 配管/水回り用 外壁/内壁用 多用途補修材 靴/革用 金属用パテ プラスチック/FRP用 木工補修材 シェアする マイページ 最近見た商品