トーヨーマテラン トーヨーマテランの 接着剤・補修材 トーヨーマテランの 補修材 トーヨーマテランの 配管/水回り用 サッシ用パテ サッシ用パテ 注文コード 耐水性に優れた油性パテ(固まらず柔軟性を保ちます)。 窓枠のガラス固定などへ使用可能。 仕様非硬化タイプ 色白色 危険物の類別非危険物 内容量1袋(400g) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NO105243 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 30783147 NO105243 ¥820 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 補修材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 超耐熱パテ 関西パテ化工 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ イソ系 FRP防水用トップコート グリーン骨材入り PROST's 税込¥4,178~ ¥3,798~ 耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂 PROST's 税込¥2,858~ ¥2,598~ イソ系 FRP防水用トップコート クリヤー PROST's 税込¥3,298~ ¥2,998~ VパテRevo60 ニットー 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ イソ系 FRP防水用トップコート ライトグレー PROST's 税込¥3,628~ ¥3,298~ 透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン PROST's 税込¥1,538~ ¥1,398~ 船/ボート用 イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト 白 PROST's 税込¥3,628~ ¥3,298~ 耐ガソリン/耐食/耐薬品性 FRPビニルエステル樹脂 PROST's 税込¥2,198~ ¥1,998~ 耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂 PROST's 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ ウレタン系高強度接着剤”ルビロン” 主剤のみ ルビロン 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 超低収縮/反らない FRP型用樹脂 PROST's 税込¥3,628~ ¥3,298~ 透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 ノンパラフィン PROST's 税込¥3,518~ ¥3,198~ イソ系 FRP防水用トップコート ブルー PROST's 税込¥4,398~ ¥3,998~ VパテRevo60 ニットー 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ジョイントセメントG120 ニットー 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ FRP発泡スチロール積層用樹脂 促進剤セット PROST's 税込¥2,858~ ¥2,598~ VパテRevo60 ニットー 税込¥2,528 ¥2,298 もふダン(単品) 関西パテ化工 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 船/ボート用 イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト 白 PROST's 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接接着剤・補修材補修材配管/水回り用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「補修材」にはこんなカテゴリがあります 浴室/台所用 配管/水回り用 外壁/内壁用 多用途補修材 靴/革用 金属用パテ プラスチック/FRP用 木工補修材 シェアする マイページ 最近見た商品