東リ
フロアタイル ロイヤルストーン・モア
仕様
表層透明ビニル層0.3mm
シリーズ
ロイヤルストーン
全厚(mm)
3
お気に入りに追加
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
面取
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26934522
PST1392
1ケース(14枚)
450×450
無
PST1392
¥
13,328
取扱い終了
返品不可
26934538
PST1393
1ケース(14枚)
450×450
無
PST1393
¥
13,328
取扱い終了
返品不可
26934915
PST1330
1ケース(33枚)
300×300
四面
PST1330
¥
13,959
取扱い終了
返品不可
26934924
PST1331
1ケース(18枚)
300×600
四面
PST1331
¥
15,228
取扱い終了
返品不可
26934933
PST1332
1ケース(14枚)
450×450
四面
PST1332
¥
11,880
取扱い終了
返品不可
26934942
PST1333
1ケース(18枚)
300×600
四面
PST1333
¥
15,228
取扱い終了
返品不可
26934958
PST1334
1ケース(18枚)
300×600
四面
PST1334
¥
15,228
取扱い終了
返品不可
26934967
PST1335
1ケース(33枚)
300×300
四面
PST1335
¥
13,959
取扱い終了
返品不可
26934976
PST1336
1ケース(18枚)
300×600
四面
PST1336
¥
15,228
取扱い終了
返品不可
26934985
PST1337
1ケース(33枚)
300×300
四面
PST1337
¥
13,959
取扱い終了
返品不可
26934994
PST1338
1ケース(18枚)
300×600
四面
PST1338
¥
15,228
取扱い終了
返品不可
26935362
PST1384
1ケース(14枚)
450×450
四面
PST1384
¥
13,328
取扱い終了
返品不可
27058894
PST1266
1箱(20枚)
150×900
R
PST1266
¥
12,700
取扱い終了
返品不可
27059043
PST1209
1箱(18枚)
300×600
R
PST1209
¥
15,228
取扱い終了
返品不可
27059052
PST1212
1箱(18枚)
300×600
四面
PST1212
¥
15,228
取扱い終了
返品不可
27059068
PST1213
1箱(18枚)
300×600
四面
PST1213
¥
15,228
取扱い終了
返品不可
27059077
PST1214
1箱(18枚)
300×600
四面
PST1214
¥
15,228
取扱い終了
返品不可
27059086
PST1215
1箱(18枚)
300×600
四面
PST1215
¥
15,228
取扱い終了
返品不可
27059104
PST1216
1箱(18枚)
300×600
四面
PST1216
¥
15,228
取扱い終了
返品不可
27059113
PST1394
1箱(14枚)
450×450
無(目地2.5mm)
PST1394
¥
13,328
取扱い終了
返品不可
27059122
PST1395
1箱(14枚)
450×450
無(目地2.5mm)
PST1395
¥
13,328
取扱い終了
返品不可
27059524
PST1233
1箱(14枚)
450×450
無
PST1233
¥
11,880
取扱い終了
返品不可
27059533
PST1234
1箱(14枚)
450×450
無
PST1234
¥
13,328
取扱い終了
返品不可
27059542
PST1235
1箱(14枚)
450×450
無
PST1235
¥
11,880
取扱い終了
返品不可
27059567
PST1236
1箱(14枚)
450×450
無
PST1236
¥
13,328
取扱い終了
返品不可
27059576
PST1237
1箱(14枚)
450×450
無
PST1237
¥
13,328
取扱い終了
返品不可
27059585
PST1238
1箱(14枚)
450×450
無
PST1238
¥
13,328
取扱い終了
返品不可
27059603
PST1364
1箱(14枚)
450×450
無
PST1364
¥
13,328
取扱い終了
返品不可
27059612
PST1365
1箱(14枚)
450×450
無
PST1365
¥
13,328
取扱い終了
返品不可
27059682
PST1239
1箱(8枚)
450×900
R
PST1239
¥
15,232
取扱い終了
返品不可
27059698
PST1240
1箱(8枚)
450×900
R
PST1240
¥
15,232
取扱い終了
返品不可
27059707
PST1241
1箱(8枚)
450×900
R
PST1241
¥
15,232
取扱い終了
返品不可
27059716
PST1263
1箱(8枚)
450×900
R
PST1263
¥
15,232
取扱い終了
返品不可
27059734
PST1264
1箱(8枚)
450×900
R
PST1264
¥
15,232
取扱い終了
返品不可
27059743
PST1265
1箱(8枚)
450×900
R
PST1265
¥
15,232
取扱い終了
返品不可
27059752
PST1267
1箱(8枚)
450×900
R
PST1267
¥
15,232
取扱い終了
返品不可
27059768
PST1255
1箱(8枚)
600×600
R
PST1255
¥
13,536
取扱い終了
返品不可
27059777
PST1256
1箱(8枚)
600×600
R
PST1256
¥
13,536
取扱い終了
返品不可
27059786
PST1257
1箱(8枚)
600×600
R
PST1257
¥
13,536
取扱い終了
返品不可
27059795
PST1258
1箱(8枚)
600×600
R
PST1258
¥
13,536
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください