アイスクリームメーカー

アイスクリームメーカー アイリスオーヤマ

家庭で簡単にアイスクリームが作れるアイスクリームメーカーです。冷凍庫で冷やした保冷ポットに材料を混ぜて入れるだけで簡単に作れます。アイスクリーム以外にもジェラートやシャーベットも作れます。

容量(mL)(ポット)500 消費電力(W)7 コード長さ(m)約1 材料(分量)約200ml 電源(AC V)100(50/60Hz共用) 運転時間(分)(定格/連続)30 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)146×146×162 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26941495 ICM01-VM バニラミント
オープン
 
 
取扱い終了
26941504 ICM01-VS バニラストロベリー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする