曜日別特売

パイプマシン N100A

パイプマシン N100A - REX(レッキス工業)パイプマシン N100A - REX(レッキス工業)
(1件のレビュー)

大型パイプマシンのロングセラー製品です。低騒音です。固定/倣い(ダイヘッド)が両方使えます。3段変速で快速ねじ切り(4Bのねじ切りが100秒)が可能です。切粉たまりのスペースが大きく長時間の作業が可能です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])43/24/13(60Hz)モーター単相100V/200V両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーターセット内容自動切上ダイヘッド(1/2~3/4・1~2・PD2.1/2~4)x各1、チェーザ(1/2~3/4・1~2・2.1/2~4)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカ能力ねじ切B:1/4-4(8A-100A)タンク容量(L)4.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558本体質量(kg)123内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2701297435A400
1,100,000
1,098,000
1,207,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-12-03
用途: 工事現場作業
梅木工業製造業

なかなか良い品数があって参考にして購入したいと思います、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする