曜日別特売

パイプマシン F50A

パイプマシン F50A - REX(レッキス工業)

ブレーキ付きモータによる巻込防止設計です。自動停止カーボンでモータの焼付けを防止します。ポッキンプラグを採用しています。リーマホルダ・送りハンドルの脱着が簡単にできます。ストロークの幅を広くし、作業性を改善しました。自動オープン転造ヘッドでの作業も楽になりました。超硬カッタ付です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])42モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)能力ねじ切:1/4B-2B(8A-50A)タンク容量(L)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×400×395本体質量(kg)46内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27012992210335
610,000
569,800
626,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする