コクヨ
PPC用原稿用紙A4 7ミリ方眼ブルー刷
PPC用に特に開発された原稿用紙です。
ブルー刷りの罫は、複写機で写りにくくなるようインキを特に吟味しています。
サイズ
A4
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
75
縦(mm)
297
横(mm)
210
紙質
上質紙
罫
5mm方眼・ブルー刷り
行数(縦)
37
行数(横)
25
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27165452
コヒ-117N
¥
630
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください