タイプ用紙無地和文タイプ用紙B4 高級薄葉紙

タイプ用紙無地和文タイプ用紙B4 高級薄葉紙 - コクヨ
(1件のレビュー)

紙の色が白く、印字が鮮明。
強い打字にも負けない強じんな紙質です。
正規JIS規格寸法ではありません。

サイズB4枚数100紙厚(g/m2)13縦(mm)255横(mm)358紙質高級薄紙(和紙風)内容量1冊
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27175706タイ-19N
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27175706
2022-02-06
用途: 毎日の写経に使っています。筆ペンで般若心経を一回見本を用紙の下に挟んで移します。
その他業種

一日一枚なので、一年365枚使います。近くの文具屋さんに25年前に教えてもらったのです。それからずーっと毎日写経しています。だからこの用紙がこれからもずーっと製造しください。なくなると困るのです。私のささやかな願いを聞いてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする