コクヨ
セクションパッド<UNIFEEL> 5MM方眼通し罫
<UNIFEEL>シリーズと統一デザインのセクションパッド。コピーの際に写りにくい、ブルー罫を採用しました。
紙厚(g/m
2
)
60
紙質
上質紙
罫
5mm方眼通し罫
製本
はぎ取り式
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27178454
レ-525N
A4
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27178472
レ-535N
B5
¥
620
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
27178488
レ-500N
A3
¥
830
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
27178463
レ-510N
B4
¥
620
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください