タックメモ蛍光色タイプ付箋超ミニスリム
- 種別
- 付箋・超ミニスリムタイプ(4色ミックス)
- 枚数
- 100枚×10本入り
- 縦(mm)
- 25
- 商品構成
- アソート
- 横(mm)
- 7.2
- 紙質
- 色特殊紙(蛍光色)
- 内容量
- 1パック(10本)
事務用品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27192497 | メ-1397 | 04433444 | メ-1397N | ![]() | タックメモ 蛍光色・付箋タイプ | コクヨ | 1冊(100枚×10本) | ¥639 税込¥703 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07





![ふせん 再生紙 クラウン[事務用品] ふせん 再生紙 クラウン[事務用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04415140-260914-02.jpg)
![ふせん 再生紙 クラウン[事務用品] ふせん 再生紙 クラウン[事務用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04415192-260914-02.jpg)
![ふせん 再生紙 クラウン[事務用品] ふせん 再生紙 クラウン[事務用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04415167-260914-02.jpg)
![ふせん 再生紙 クラウン[事務用品] ふせん 再生紙 クラウン[事務用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04415149-260914-02.jpg)
![ふせん 再生紙 クラウン[事務用品] ふせん 再生紙 クラウン[事務用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04415158-260914-02.jpg)















