曜日別特売
メ-1397 タックメモ蛍光色タイプ付箋超ミニスリム コクヨ 27192497

タックメモ蛍光色タイプ付箋超ミニスリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(10本)
注文コード
27192497
品番
メ-1397
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥470
種別
付箋・超ミニスリムタイプ(4色ミックス)
枚数
100枚×10本入り
縦(mm)
25
商品構成
アソート
横(mm)
7.2
紙質
色特殊紙(蛍光色)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27192497メ-139704433444メ-1397Nメ-1397 タックメモ 蛍光色・付箋タイプ コクヨ 04433444タックメモ 蛍光色・付箋タイプコクヨ1冊(100枚×10本)
¥639
税込¥703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
メ-1397 タックメモ蛍光色タイプ付箋超ミニスリム 1パック(10本) コクヨ 【通販モノタロウ】