曜日別特売

メモA6横罫入り

メモA6横罫入り - コクヨ
(1件のレビュー)

A6サイズの7mm横罫入りのメモです。

サイズA6種類メモパッドエコマーク認定認定枚数60白色度(%)70程度(ISO)縦(mm)150横(mm)106行数16紙質上質紙(古紙パルプ配合)7mm横罫入り古紙配合率(%)73グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 049内容量1冊
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27193486メ-81
140
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 事務作業時に伝言をメモする

メモなんて何でもいいという人もいるが、付箋では簡略しすぎたり、書ききれないこともあります。ただ、誰から誰に電話あり、だけでよければ付箋でも良いとは思いますが、何時・どなたから・誰に向けて・どのような要件か・急ぎか帰社時でよいか等々、書く際にも小さすぎず、大きすぎず、このサイズが最もよい。横罫が入っているのも助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする