コクヨ
メモA6無地
A6サイズの無地のメモです。
サイズ
A6
種類
メモパッド
エコマーク認定
認定
縦(mm)
150
横(mm)
106
罫
無地
エコマーク認定番号
18 112 049
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
紙質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27193504
メ-30N
56
再生材配合率/中紙:古紙パルプ70%、白色度70%程度(ISO)、上質紙(古紙パルプ配合)
¥
110
¥
84
¥
92
(税込)
当日出荷
27193513
メ-3N
112
再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、上質紙(古紙パルプ配合)
¥
120
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る