コクヨ
メモB7無地 3冊組
(1件のレビュー)
B7サイズの無地のメモの3冊パックです。
サイズ
B7
種類
メモパッド
エコマーク認定
認定
枚数
76
縦(mm)
125
横(mm)
88
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、上質紙(古紙パルプ配合)
罫
無地
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 049
内容量
1パック(3冊)
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27193583
メ-40NX3
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください