計算用紙 B5

計算用紙 B5 - コクヨ

計算おぼえ書きレポートメモらくがきその他いろいろの用途にお使いください

サイズB5エコマーク認定認定縦(mm)250横(mm)177グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 050内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
紙質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27193608メ-12100再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率72%、上質紙(薄口)(古紙パルプ配合)
350
309
340(税込)
当日出荷
27193592メ-1150再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率73%、上質紙(薄口)(古紙パルプ配合)
180
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27193592メ-1152967995メ-11Nメ-11 キャンパス 計算用紙(無地) B5 上質紙(薄口) 50枚 コクヨ 52967995キャンパス 計算用紙(無地) B5 上質紙(薄口) 50枚コクヨ1冊
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする