曜日別特売

複写メモ A6

複写メモ A6 - コクヨ
(2件のレビュー)

メモの控えが残るバックカーボンタイプです。

サイズA6種類メモパッド枚数50縦(mm)154横(mm)105行数12紙質上質紙9mm横罫入り内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27193617メ-181N
250
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27193617
2023-12-04
用途: お客様との商談
株式会社 宗一卸売・小売業

打合せした内容を、相手の方に渡して、自分も持っているのに使用します。
何かよいものを探していました。
使えそうで良かったです。

対象商品 : 27193617
2021-01-27
用途: 販売時

レジが持って行かれない外での販売やデリバリーの時、内訳&領収書の代わりとして使っています。その他にも相手と共有したい情報や約束のときにメモして複写をわたしています。
大きさも小さなバッグに入ってとても便利です。まとめて購入の割引があったらうれしい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする