曜日別特売

複写メモ B7

複写メモ B7 - コクヨ
(3件のレビュー)

メモの控えが残るバックカーボンタイプです。

サイズB7種類メモパッド枚数50縦(mm)134横(mm)91行数12紙質上質紙8mm横罫入り内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27193626メ-191N
220
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27193626
2024-04-29
用途: 相手先にメモを渡す時
松崎三浦温泉株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

中々このサイズのものが見つからなく1冊でも
送っていただきありがたいです

対象商品 : 27193626
2023-01-24
用途: メニューのオーダーのメモに使います。
飲食業

切り取り部分的にのりが、着いていると使いやすいと思います。あと値段がもうちょっと安いとうれしいですね。

対象商品 : 27193626
2017-10-05
用途: 電装工事
建設業・工事業

過去から作業員への作業指示や作業員からの想定外事項の連絡や材料購入依頼は、殆ど口頭での連絡でしたが、メモを取らない作業者も多い為、それらをメモ等の文書で指示連絡することで忘れ防止やコミニュケーションの向上を図る目的で複写メモを使用する事にしました。
双方とも忘れ防止が出来る様になり使用して正解で有ったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする