曜日別特売

ルーズリーフ中紙クリヤーポケットB5

ルーズリーフ中紙クリヤーポケットB5 - コクヨ
(2件のレビュー)

バインダーノートにセットすることができ、配布されたプリントなどを収容するポケットとして使うことができます

サイズB5仕様丸穴材質PP枚数8穴数26穴縦(mm)259横(mm)195ポケット寸法縦(mm)258ポケット寸法横(mm)184内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27194177ノ-881
410
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: ノートのカバーに
自動車・二輪車・自転車関連業

ノートの内側に紙を挟みたくてカバーをしてみました。
薄くて丁度良く、価格も安いのでとても良かったです。

対象商品 : 27194177
2017-09-08
用途: 領収書の管理

ノートを作業日報のように使用していて領収書の管理に役立っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする