レターケース G型

レターケース G型 - コクヨレターケース G型 - コクヨレターケース G型 - コクヨレターケース G型 - コクヨ
(1件のレビュー)

内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。

材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PSサイズA4紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%引出し組合せ浅型引出し奥行(mm)302外寸法・幅(mm)256外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)40引出し幅(mm)225内容量1個
注意
※仕切板は別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27194405LC-G3M3段169
7,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
27194414LC-G5M5段261
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
27194423LC-G7M7段353
14,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
27194396LC-G10M10段492
20,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27194414
2021-08-26
用途: 会社デスク
卸売・小売業

卓上に置いても邪魔になりにくいよくあるサイズ感のものです。1/5の価格ほどで購入できるプラ製のものと交換して設置しました。安物と違ってすっきりして引き締まって見えます。多くの人にとってはどうでも良いことかもしれませんが価格差が出ますね。今回購入したこのレターケースの不満点は、ジャストA4サイズなのでA4クリアファイルが入らない(曲がる)こと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする