コクヨ
キャンパスレポートパッド 厚口A
(1件のレビュー)
提出用に便利なタイトフォームがついてます。
紙厚(g/m
2
)
60
紙質
上質紙
罫幅(mm)
7
罫線
A罫
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
縦(mm)
横(mm)
行数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27194597
レ-16A
B5
60
257
182
30
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
27194606
レ-118AN
A4
80
297
210
34
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
27194615
レ-116A
A4
50
297
210
34
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください