レポートドット入りB5A罫薄口50枚

レポートドット入りB5A罫薄口50枚 - コクヨ

ドット入り罫線で文字数を計算/ドットに合わせて文字を書くと1行25文字になり、文字数が数えやすくなっています。また、5行ごとに数字が入っているため、計算しやすく、レポート作成もはかどります。
ドット入り罫線で美しく書ける/ドットを目印に文頭がきれいにそろえられます。文字の大きさや間隔もそろえやすく、図形や表もきちんと書けるので、美しい仕上がりになります。
用途に合わせて選べるラインアップ/サイズはA4とB5。文字数はB5サイズが750字と850字、A4サイズは850字と1200字があり、目的に合わせて選べます。

サイズB5タイプ文字数/750文字(1行25文字×30行)枚数50紙厚(g/m2)50縦(mm)257横(mm)182紙質上質紙(薄口)普通横罫罫幅(mm)7罫線A罫内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27194737レ-50AT
240
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする