コクヨ
レポートパッドA4薄口50枚無地
使いやすいスタンダードなレポートパッドです。
サイズ
A4
仕様
罫線入り下敷き付き
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
297
横(mm)
210
行数
50
罫線
無地
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27194782
レ-110W
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください