コクヨ
レポートパッドB5穴つきA罫
使いやすいスタンダードなレポートパッドです。
ファイルに綴じれる2穴のパンチ穴付きです。
サイズ
B5
仕様
パンチ穴付き
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
257
横(mm)
182
行数
30
紙質
上質紙
罫幅(mm)
7
罫線
A罫
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27194798
レ-450A
50
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
27194807
レ-410A
80
¥
360
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください