コクヨ
レポートパッドB5薄口50枚無地
使いやすいスタンダードなレポートパッドです。
サイズ
B5
仕様
罫線入り下敷き付き
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
257
横(mm)
182
紙質
上質紙
罫線
無地
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27194877
レ-50W
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください