再生紙レポートパッド(A4)A罫50枚

再生紙レポートパッド(A4)A罫50枚 - コクヨ
(1件のレビュー)

中紙に古紙パルプを使用した環境に配慮した商品です。

サイズA4エコマーク認定認定枚数50紙厚(g/m2)50縦(mm)297横(mm)210行数34紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率71%、白色度(中紙)71%、上質紙(古紙パルプ配合)普通横罫罫幅(mm)7罫線A罫グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 018内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27194895レ-E110A
350
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27194895
2018-08-28
用途: 事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が魅力的で購入しました。実際に使用して扱いやすい良い商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする