コクヨ
原稿用紙A4タテ20×20
(1件のレビュー)
サイズ
A4
タイプ
縦書き(20×20)
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
210
横(mm)
297
紙質
上質紙
向き
縦書き
文字数
400(20×20)
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27196934
ケ-70
50
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
27196943
ケ-70N-G
50
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
27196952
ケ-20N
20
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る