コクヨ
原稿用紙B4タテ20×20
製本様式/天糊
B4特判…原稿用紙JIS規格による寸法。
サイズ
B4特判(原稿用紙JIS規格による寸法)
紙質
上質紙
タイプ
縦書き(20×20)
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
252
横(mm)
358
向き
縦書き
文字数
400(20×20)
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枚数
罫色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27196968
ケ-10N
20
茶
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
27196977
ケ-10-5N
100
茶
¥
810
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
27196986
ケ-60
50
茶
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
27196995
ケ-60N-G
50
緑
¥
460
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください