コクヨ
原稿洋紙B4特判パンチ穴付
サイズ
B4特判(原稿用紙JIS規格による寸法)
タイプ
縦書き(20×20)パンチ穴付き
枚数
100枚×5束
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
252
横(mm)
358
紙質
上質紙
向き
縦書き
文字数
400(20×20)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27197013
ケ-10-2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください