コクヨ
原稿用紙A4ヨコ20×20
製本様式/天糊。
サイズ
A4
タイプ
横書き(20×20)
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
297
横(mm)
210
紙質
上質紙
向き
横書き
文字数
400(20×20)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27197038
ケ-75N
¥
360
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください