コクヨ
原稿用紙B5タテ20×10
製本様式/天糊。
サイズ
B5
タイプ
縦書き(20×10)
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
257
横(mm)
182
紙質
上質紙
向き
縦書き
文字数
300(20×10)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27197065
ケ-30N
¥
330
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください