修正ペン 0.7MM
スーパーキャップ加圧方式ですので、軸を押さなくてもスムーズに液が出ます。
先軸はボールペンチップを使用していますので、ボールペン感覚で使用でき、細かい修正や定規を使っての線引き修正に便利です。
PPC複写文字・万年筆・ボールペン・水性および油性マーカーなどの文字修正に使用できる水性・油性共用タイプです。
速乾性ですので、誤字の上にうすく塗った後、素早く書き直しができます。
Φ0.7mmのボールペンチップを使用していますので、より細かい訂正が可能です。
筆記距離/150M。
芯径(mm)0.7
仕様Φ0.7mmボールペンチップ、水性・油性共用
材質ボトル:PBT、キャップ・先口:POM
容量(mL)2.3
長さ(m)筆記距離/150
溶剤メチルシクロヘキサン
内容量1本