曜日別特売

ライセンスブラケットキット

ライセンスブラケットキット - KIJIMA(キジマ)ライセンスブラケットキット - KIJIMA(キジマ)

リアまわりをスッキリ仕上げ、バランス感に拘ったライセンスブラケットキットです。ライセンスプレートをサイドマウントから変更される場合等で既にメーカー製LEDテールランプ(HD-01407/8HD-01419/20)を装着されている場合に最適です。付属のLEDライセンスランプは下方からプレートを照らす設計である為スッキリ感を維持しております。もちろんボルトオンで装着が可能。ナンバープレート装着時の角度は安心の39°

付属品LEDライセンスランプ・リフレクター適合XL1200X/V/N・XL883NタイプLEDテールランプ併用主な適合車種Sportster XL1200 2008-2012年式:初期型を除く内容量1個
注意
※LEDテールランプ(HD-01407/8/HD-01419/20)は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27035198HD-01392
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする