あぜ板
水田とあぜ道との間仕切りに便利にお使いいただけます。
用途水田とあぜの間仕切りに。土留めに。
厚さ(mm)4.5
長さ(m)1.2
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色黒
内容量1個
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27035794 | AZ300N | 31367858 | - |
![]() |
あぜ板 | モノタロウ | 1セット(10枚) | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカー違いの相当品です |
27035803 | AZ400N | 31367867 | - |
![]() |
あぜ板 | モノタロウ | 1セット(10枚) | ¥3,798 税込¥4,178 | メーカー違いの相当品です |
27035812 | AZ500N | 31367876 | - |
![]() |
あぜ板 | モノタロウ | 1セット(5枚) | ¥3,198 税込¥3,518 | メーカー違いの相当品です |
27035828 | AZ600N | 31367885 | - |
![]() |
あぜ板 | モノタロウ | 1セット(5枚) | ¥3,698 税込¥4,068 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 27035828
2019-01-15
- 用途:
- 家庭菜園の山ウドの枠に利用しました。
農・林・水産業
今までは、木枠を利用してましたので、数年で更新してましたが、
今年からは10年は楽ですね、板にジョイントが有るのが良いです。
バナーで簡単に折り曲げて長方形に組みましたので、今年のウドの
収穫が楽しみです。
- 対象商品:
- 27035828
2018-09-28
- 用途:
- 枯葉の腐葉土作り
コンパネ等で作成しようと思っていましたが、年数が経つと腐ってしまいます。たまたまネットで見つけて購入しました。
H=60㎝と30㎝を3枚づつ購入して円形にしてみましたが、いい製品だと思います。4枚組で円形にすれば、組み合わせ次第では、高さが90㎝や120㎝、150㎝と出来ます。今後何枚か追加で購入しようと思っています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 27035812
2018-11-23
- 用途:
- 庭の土の土留め用(高さ50㎝)
強度は十分です。耐候性はこれからなので分かりません。板と板との接続をぴったり合わせるには少し力が必要かもしれません。
- 対象商品:
- 27035803
2019-01-19
- 用途:
- 畑、芝生の淵取り、畝幅の土盛り
エンジェプラン 様
(農・林・水産業)
40cm幅は幅を20cm、10cm、30cmに切断して用途によって
つかいきりができて1種類でできるので便利でした。堅牢で使いやすい商品です。