日本緑十字社 日本緑十字社の 安全保護具 日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ 日本緑十字社の 安全ベスト 高輝度LED安全ベスト テープ地色:白 色(本体)紺 高輝度LED安全ベスト 注文コード 27100666 注文コード 27100666 注文コード 27100666 注文コード 27100666 (1件のレビュー) 高輝度青点滅LEDベスト サイズフリー(マジックテープで調節できます。) 仕様反射帯60mm幅・LED前後各8個(計16個)・連続点滅の場合約70時間(単3電池3本使用) 材質(反射部)高輝度反射テープ(PVC)、(メッシュ)ポリエステルメッシュ 質量(g)約150 テープ地色白 LED色青 LEDランプあり 色(本体)紺 日本緑十字社品番238030 内容量1着 注意 ※電池はついておりません。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 フラッシャーベスト-BL 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 お届け日 数量 27100666 フラッシャーベスト-BL ¥4,800 ¥4,790 ¥4,790 ¥5,269 (税込) 当日出荷 - お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LEDワイド反射ベスト Beruf 税込¥4,719 ¥4,290 (10) 青色LED安全ベスト 60mm巾 仙台銘板 税込¥6,259 ¥5,690 Smatch! 発光安全メッシュベストフラッシュタイプ 高田商事 税込¥2,189 ¥1,990 (8) LED付安全ベスト TRUSCO 税込¥4,499 ¥4,090 LED付き多機能ベスト 光るんです。 ミズケイ 税込¥6,919 ¥6,290 (3) プリズムLED内蔵安全ベスト 富士手袋工業(天牛) 税込¥2,189 ¥1,990 (5) 多機能LED安全ベスト 日本緑十字社 税込¥10,989 ¥9,990 LED反射ベスト ユニット 税込¥8,789~ ¥7,990~ LEDショート反射ベスト Beruf 税込¥4,279 ¥3,890 (7) LED青色点滅 反射ベスト/安全ベスト OKACHO 税込¥4,719 ¥4,290 バスケットへ 安全反射ベスト LEDタイプ モノタロウ 税込¥1,639 ¥1,490 (11) LED 安全反射ベスト TMC 税込¥1,969 ¥1,790 (6) LED安全ベスト ミズケイ 税込¥2,959 ¥2,690 (1) LED安全ベスト つくし工房 税込¥4,389 ¥3,990 安全反射ベスト モノタロウ 税込¥637 ¥579 (47) ナイトリーダーLED安全ベスト ホーケン 税込¥2,189 ¥1,990 (1) 反射安全ベスト COVER WORK(カバーワーク) 税込¥1,309 ¥1,190 (18) LED電飾ベスト 富士手袋工業(天牛) 税込¥2,079 ¥1,890 (5) 青色LED電飾ベスト 富士手袋工業(天牛) 税込¥2,299 ¥2,090 (2) バスケットへ ワイド幅高輝度反射ベスト Beruf 税込¥2,409 ¥2,190 (20) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具安全ベスト・タスキ安全ベストベスト型 安全ベスト 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2017-10-13 用途: 高速道路トンネル内作業 対象商品: 27100666 頻繁にLED内部配線が切れるので対策してほしいです。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります ベスト型 安全ベスト タスキ型 安全ベスト ゼッケン型 安全ベスト オプション 安全ベスト シェアする マイページ 最近見た商品