曜日別特売

ペタキャッチ

ペタキャッチ - 日本緑十字社

粘着性の透明シールを使用していますので、何回でも貼り直しが可能です。清掃用品などをスッキリ収納!

仕様
対応22~35Φ
材質
(本体、ローラー)スチール・PVC、(シール)スチレン系エラストマー
寸法(mm)
(シール)100角
耐荷重(kg)
2
掛数(本)
1
日本緑十字社品番
309041
内容量
1個
注意
※割れ物、危険物、高価な物を掛けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27104473吸盤-B
1,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27104473吸盤-B46783003FU642-000X-MB吸盤-B ペタキャッチ CONDOR(山崎産業) 46783003ペタキャッチCONDOR(山崎産業)1個
599
税込659
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする