日本緑十字社
ペタキャッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27104473
品番
吸盤-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
粘着性の透明シールを使用していますので、何回でも貼り直しが可能です。清掃用品などをスッキリ収納!
仕様
対応22~35Φ
材質
(本体、ローラー)スチール・PVC、(シール)スチレン系エラストマー
寸法(mm)
(シール)100角
耐荷重(kg)
2
掛数(本)
1
日本緑十字社品番
309041
注意
※割れ物、危険物、高価な物を掛けないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27104473
吸盤-B
46783003
FU642-000X-MB
ペタキャッチ
CONDOR(山崎産業)
1個
¥
599
税込
¥
659
メーカー違いの相当品です