ポケットパッド

ポケットパッド 日本緑十字社

接着剤、両面テープ、マグネットが要らない。
フラットな光沢面ならどこでもOK!
取り付け、取り外しが簡単で必要な時のご使用に最適です。何度でも繰り返し貼って剥がせます。粘着力も半永久的です。(粘着力が弱まればウェットティッシュ等で拭いてください)剥がした後も被着体がベタつきません。

寸法(mm)323×235 材質(表面)PET、(本体)PVC発泡フォーム・PVC、(粘着剤)シリコーンノンスリップフォーム 質量(g)86 適合サイズ(mm)297×210(A4) 裏面離けい紙 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
日本緑十字社品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27106345 PDA-4W 365041
1,900
 
 
取扱い終了
27106354 PDA-4Y 365042
1,900
 
 
取扱い終了
27106363 PDA-4R 365043
1,900
 
 
取扱い終了
27106372 PDA-4BL 365044
1,900
 
 
取扱い終了
27106388 PDA-4YG 黄緑 365045
1,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする