アトムリビンテック アトムリビンテックの 建築金物 アトムリビンテックの 内装商品 アトムリビンテックの 棚柱・棚受 小物入れ 小物入れ 注文コード キッチン周りや収納棚などの壁面を有効に使えるトレイです。 スパイスラックや小物入れなど、様々な用途にご使用できます。 付属品+トラスタッピンねじ4×14(2本) 材質(フレーム)鋼、(トレイ)SUS430 仕上クロームメッキ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 マルチトレイ タイプ 選択解除 スクエアロング 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27154724 マルチトレイ スクエア ¥3,400 取扱い終了返品不可 27154733 マルチトレイ ロング ¥3,300 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 棚柱・棚受 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ウッドブラケット ハイロジック 税込¥758 ¥689 バスケットへ リーフ棚柱用 棚受 ハイロジック 税込¥351~ ¥319~ シェルフL ポッシュリビング 税込¥3,518 ¥3,198 リーフ棚柱用 エンドキャップ ハイロジック 税込¥692 ¥629 収納システム ブラック木棚+パイプセット K9(駒谷) 税込¥10,998~ ¥9,998~ カウンターブラケット ハイロジック 税込¥2,638~ ¥2,398~ ステンレス製棚受 ACE(エース/モリギン) 税込¥3,738~ ¥3,398~ (3) ムラコシ差込みダボ ハイロジック 税込¥318~ ¥289~ ホワイト棚受 ハイロジック 税込¥274~ ¥249~ ブロンズ棚受 ハイロジック 税込¥285~ ¥259~ 補強プレート付き棚受 ハイロジック 税込¥3,850~ ¥3,500~ 棚グリップA型 ハイロジック 税込¥1,428~ ¥1,298~ シェルフS ポッシュリビング 税込¥2,418 ¥2,198 木製ロングダボ ハイロジック 税込¥659~ ¥599~ 支え金具 ハイロジック 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ 棚受け金具が見えない棚 ハイロジック 税込¥3,850~ ¥3,500~ ブラック棚受 ハイロジック 税込¥439 ¥399 バスケットへ 折りたたみ棚受 ハイロジック 税込¥2,088~ ¥1,898~ オモイノ 棚柱用ブラケット ウッドワン 税込¥4,508~ ¥4,098~ チャンネルサポート ハイロジック 税込¥813~ ¥739~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品棚柱・棚受棚・シェルフ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります 棚受 棚柱 棚ダボ・エンドキャップ 棚・シェルフ シェアする マイページ 最近見た商品