エコライフM815

エコライフM815 シチズン

不要な電池を排出しない(乾電池レス)ソーラー電源タイプです。
見やすいユニバーサルデザインフォント仕様です。

表示方式アナログ 直径(Φmm)350 付属品石膏ボード対応金具 トラスコ品番787-9555 材質枠/プラスチック、風防/ガラス 厚さ(mm)50 質量(kg)1.6 タイプオフィスタイプ 種類掛時計 電源ソーラー(専用リチウム充電池内蔵) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27155485 4MY815-019
12,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする