ロールスクリーン ラルクシールド エブリ遮光(ワンタッチ式)

ロールスクリーン ラルクシールド エブリ遮光(ワンタッチ式) タチカワブラインド

シリーズラルクシールド RS7401~RS7450 仕様防炎、ウォッシャブル、遮光 取付場所天井or正面 操作方法ワンタッチ式 生地ポリエステル100% 操作位置右/左 内容量1台
お気に入りに追加
31件中 1~31件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28309706 - 25~49 30~49
18,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28309724 - 25~49 50~80
18,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28309742 - 25~49 81~120
20,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28309767 - 25~49 121~160
21,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28309794 - 49.5~80 30~49
19,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28309812 - 49.5~80 50~80
22,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28309837 - 49.5~80 81~120
24,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28309855 - 49.5~80 121~160
26,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28309873 - 49.5~80 161~200
28,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28309898 - 49.5~80 201~250
30,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28309916 - 80.5~120 30~49
23,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28309934 - 80.5~120 50~80
25,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28309952 - 80.5~120 81~120
27,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28309986 - 80.5~120 121~160
29,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28310004 - 80.5~120 161~200
32,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28310022 - 80.5~120 201~250
34,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28310047 - 80.5~120 251~300
39,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28310074 - 120.5~160 30~49
24,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28310092 - 120.5~160 50~80
27,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28310117 - 120.5~160 81~120
30,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28310135 - 120.5~160 121~160
33,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28310162 - 120.5~160 161~200
35,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28310187 - 120.5~160 201~250
38,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28310205 - 120.5~160 251~300
43,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28310223 - 160.5~200 30~49
27,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28310248 - 160.5~200 50~80
30,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28310266 - 160.5~200 81~120
33,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28310284 - 160.5~200 121~160
36,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28310302 - 160.5~200 161~200
39,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28310327 - 160.5~200 201~250
42,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28310345 - 160.5~200 251~300
47,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
1人が参考にしています
2023-02-17

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする