ロールスクリーン ラルクシールド エブリ非ウォッシャブル(ワンタッチ式)
RS7821~RS7870色
ロールスクリーン ラルクシールド エブリ非ウォッシャブル(ワンタッチ式)
- 注文コード
- 28312393
- 28312418
- 28312436
- 28312454
- 28312472
- 28312497
- 28312515
- 28312533
- 28312576
- 28312594
- 28312612
- 28312646
- 28312725
- 28312743
- 28312768
- 28312822
- 28312838
- 28312847
- 28312874
- 28312892
- 28312917
- 28312935
- 28312953
- 28312978
- 28312996
- 28313057
- 28313075
- 注文コード
- 28312393
- 28312418
- 28312436
- 28312454
- 28312472
- 28312497
- 28312515
- 28312533
- 28312576
- 28312594
- 28312612
- 28312646
- 28312725
- 28312743
- 28312768
- 28312822
- 28312838
- 28312847
- 28312874
- 28312892
- 28312917
- 28312935
- 28312953
- 28312978
- 28312996
- 28313057
- 28313075
- 注文コード
- 28312393
- 28312418
- 28312436
- 28312454
- 28312472
- 28312497
- 28312515
- 28312533
- 28312576
- 28312594
- 28312612
- 28312646
- 28312725
- 28312743
- 28312768
- 28312822
- 28312838
- 28312847
- 28312874
- 28312892
- 28312917
- 28312935
- 28312953
- 28312978
- 28312996
- 28313057
- 28313075
|
シリーズラルクシールド
色RS7821~RS7870
仕様防炎
取付場所天井or正面
操作方法ワンタッチ式
生地ポリエステル100%
操作位置右/左
内容量1台