浅型ベースダウンライト(高気密SB形)

浅型ベースダウンライト(高気密SB形) ENDO(遠藤照明)

消費電力(W)9.5 仕様SB形:ブローイング工法可、軒下兼用形 種別FHT32W 質量(kg)0.5 枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消) 電源(V)100 全光束(Lm)1023 エネルギー消費効率(Lm/W)107.6 光源寿命40000時間 LEDLEDモジュール 演色指数(Ra)82 LED交換不可 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30798574 ERD3770WA 4000
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
30798583 ERD3772WA 3000
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする