コンパクトデジタルカメラ PowerShot SX620 HS

コンパクトデジタルカメラ PowerShot SX620 HS Canon
(3件のレビュー)

高倍率「光学25倍ズーム」「プログレッシブファインズーム50倍」。
動画や写真、撮ったその場でスマートフォンやパソコンへ送信。
1度のシャッターで、構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影。新しい写真に出会える撮影モード。
光学25倍の高倍率ズームを搭載しながら、幅96.9mm高さ56.9mm、約182gのコンパクト・軽量ボディー。

有効画素数2020万 ズーム(光学)25倍 液晶モニター2.3型 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO80~3200 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29868457 PSSX620HS(WH) ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
29868466 PSSX620HS(RE) レッド
オープン
 
 
取扱い終了
29868475 PSSX620HS(BK) ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29868475
2021-10-14
用途:
報告書掲載写真の撮影
テクノクリーン株式会社 様 (サービス業)

品質管理の業務を担当しています。
客先への報告書の作成が多くあり、掲載する写真の撮影に使用しています。
最近はスマートフォンを利用する方が多いと思いますが、細長い画像が
報告書に使いづらく、従来のデジカメにこだわっています。

対象商品:
29868466
2020-10-28
用途:
贈呈品として購入
医療・福祉・介護関連業

贈呈品の為、当社では未使用。よって感想は記載できませんが梱包と納期はバッチリ問題ありませんでした。
ただ、欲を言えばデジカメなので衝撃緩和材1周だけの梱包ではなく、2周ほどして頂けたら、より安心感はあったと思います。
尚、問い合わせのレスは非常に早く、大変助かりました。
遅かったら他社で購入予定でしたが、販売価格はこちらのショップの方が全般的にお安いので、モノタロウが第一候補でした。
今後も何かとお世話になるかと思います。

2020-05-01
用途:
工事写真
眞下電気工事 様 (建設業・工事業)

毎日、SDカードを何回も抜差しします。
カードを止める機能が壊れて2台目として購入しました。
細かい所が、しっかりしてるものを選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする