曜日別特売

卓上ボール盤 100V

卓上ボール盤 100V - HiKOKI(日立工機)
用途各種材料の穴あけにスピンドルテーパーNo.6(2 1/2)ジャコブステーパ(取付可能チャック:チャック13G)錐の最大送り(mm)80テーブルタイプ穴あけ能力(mm) 鉄工13出力(W)300電源(V)単相100スイング(振り)(mm)360質量(kg)55取付チャックチャック13G電流(A)7.1/6.4回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)3000、2000、1420、800、500、(60Hz)3600、2400、1700、960、600内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※ドリルチャックは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29903527B13RH
245,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする