卓上スライド丸のこ
省スペース切断と大形ベース採用で作業性向上
スライド式サブフェンス
質量27kg!メーカー従来製品C12RSHより-2kg軽量に!
最大切断寸法(mm)
ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×265(25)
ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、
ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)45×220/50×185(25)
ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25)、(のこ刃傾斜右45°)-
仕様レーザマーカ付
付属品チップソー(刃数90 コードNo.0030-1721)、ダストバッグ、スパナ(17mm)、ホルダ(B)
トラスコ品番819-2234
質量(kg)27.0(コードを除く)
内容量1台
ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、
ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)45×220/50×185(25)
ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25)、(のこ刃傾斜右45°)-
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29903554 | C12RSH2 | 63866470 | C12RSH3 |
![]() |
卓上スライド丸のこ | HiKOKI(日立工機) | 1台 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12