コードレスかんな

コードレスかんな HiKOKI(日立工機)

パワフルモーターで高速切削

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約30 切削深さ(mm)0~2 回転数(min-1[r.p.m])16000 最大切削幅(mm)82 バッテリーリチウムイオン 付属品ボックススパナ、セットゲージ、替刃式かんな刃(予備用2枚)、電池カバー、バッテリー(BSL1840)、急速充電器(UL18YSL) 能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9 質量(kg)3.2 トラスコ品番828-6240 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29904157 P18DSL (LYP)
60,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする